Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor PTC 100Ohm 520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16031345
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59100M1130A070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B59100M1130A070, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=3 mm, Höhe=3 mm, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=520 mm, Nennspannung max.=30 V, Scheibendurchmesser=3 mm, Testspannung=2.5 kV, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=100 Ω, Konformität mit Normen=IEC 60738-1 UL 1434, Thermistortyp=PTC
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 6,24*
Lager 115
2904
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 7,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.