Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PTC-Widerstand bedrahtet 100R 100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16031342
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59100M1100A070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
PTC-Widerstand bedrahtet, Resistance technical notation: 100R, Temperaturbereich: -25...+180 °C, Bauhöhe: 10 mm, Isolationsprüfspannung: 2.5 kV, Max. Widerstand @ TR: 100 Ω, Referenztemperatur: 100 °C, Scheibendicke: 3 mm, Scheibendurchmesser max.: 3 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
500 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Temperaturgrenzwertfühler, PTC-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG