Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 500mW, 100mOhm, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030925
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6BWFR100V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERJ6BWFR100V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.65 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,23*
10
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,392*
Lager 115
3114
3
€ 5,95*
ab € 0,2013*
€ 0,4095*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.