Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varistor 22 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030762
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220-S 170-K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor Temperaturbereich: -40 ... +85 °C Code: S20K17 IEC-Klimakategorie: 40/85/56 Raster: 10 mm Energie: 14 J Gleichspannung max.: 22 V Stossstrom max. 8/20 us: 2 kA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.003 kg
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Breite:
20 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 25,00*
ab € 0,472*
€ 1,367*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.