Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Metalloxid-Varistor 38 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16030159
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210-S 300-K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Metalloxid-Varistor, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Code: S10K30, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Raster: 7.5 mm, Energie: 4.4 J, Gleichspannung max.: 38 V, Stossstrom max. 8/20 µs: 0.5 kA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
39 mm
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Varistoren, ESD-Schutz, Überspannungsschutz, Scheibenvaristoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,3323*
€ 0,56*
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3323*
€ 0,39544
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG