Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 11VAC, 14VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029518
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S0110K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72214S0110K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.5 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=4 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=43.5 mm, Nennspannung (AC)=11 V, Nennspannung (DC)=14 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
2 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3595
5
€ 5,95*
ab € 0,2786*
€ 0,541*
1 Tag
2495
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,92*
1
€ 5,90*
ab € 0,262*
€ 1,217*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3986*
€ 0,47433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3886*
€ 0,46243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3386*
€ 0,40293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.