Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 75VAC, 100VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029514
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S0750K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72210S0750K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=4.2 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=39.5 mm, Nennspannung (AC)=75 V, Nennspannung (DC)=100 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1106
5
€ 5,95*
ab € 0,201*
€ 0,439*
10
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,44*
1 Tag
2816
5
€ 14,99*
ab € 0,168*
€ 0,652*
2
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 1,595*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPV10D121KNK
ab € 0,106*
Ähnlich
Panasonic
ERZV10D121
ab € 0,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.