Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermistor 100 Ohm 70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029096
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59901-D70-A40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor Resistance technical notation: 100R Temperaturbereich: -25 ... +125 °C Bauhöhe: 20 mm Max. Widerstand @ T R : 100 Ohm Referenztemperatur: 70 °C Scheibendicke: 6.5 mm Scheibendurchmesser max.: 8.5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG