Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NTC-Widerstand Perle 5 kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16029066
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57550G0502F000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
NTC-Widerstand Perle, Resistance technical notation: 5K, Temperaturbereich: -55...+300 °C, Thermische Zeitkonstante: 7 s (Luft), Anschluss: Dumet-Drähte, verkupfert FeNi, IEC-Klimakategorie: 55/300/56, B0/100-Wert: 3450 K, B25/100-Wert: 3497 K, Nenntemperatur: 25 °C, Widerstand @ 25 °C: 5 kOhm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
79 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, Temperatursensoren, NTC in Perlenform, Heissleiter für Temperaturregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG