| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16029037 Herst.-Nr.: B57863S0103F040 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thermistor, Typ=B57863S0103F040, B0/100=-888, B25/100=3988 K, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=2.41 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=50 mm, Scheibendurchmesser=2.41 mm, Toleranz B-Wert (±)=-999, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=IEC 60068-2-2 / 2-78 / 2-14 UL Listed, Thermistortyp=NTC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 1,55* | € 1,94* | | | | | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,27* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,99* | € 3,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,61* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|