Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 6.8kOhm 40.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029012
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57164K0682J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B57164K0682J000, B0/100=-888, B25/100=4200 K, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=5 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=40.5 mm, Scheibendurchmesser=5.5 mm, Toleranz B-Wert (±)=3 %, Widerstand bei 25 °C=6.8 kΩ, Konformität mit Normen=IEC 60068-2-2 / 2-78 / 2-14, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
3 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,34 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,51*
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,71*
Lager 115
1698
5
€ 5,95*
ab € 0,517*
€ 0,9338*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 1,033*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9338*
€ 1,11122
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8232*
€ 0,97961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7332*
€ 0,87251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,669* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.