Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotowiderstand 600 nm 27...94 kΩ 8 kΩ 0.5 MΩ 1.5 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16028968
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     A 1060 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
fotowiderstand
Fotowiderstand, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Widerstand @ 10 lx: 27...94 kΩ, Dunkelwiderstand nach 1 Sekunde: 0.5 MΩ, Dunkelwiderstand nach 5 Sekunden: 1.5 MΩ, Peak-Wellenlänge: 600 nm, Verlustleistung max.: 90 mW, Widerstand @ 100 lx: 8 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
52 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: Fotowiderstände, Lichtabhängige Widerstände, LDR, Widerstände, Foto-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG