Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, radial 0.37 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16027619
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LVR016S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyswitch
Sicherungen rückstellend
Multifuses
Resettables
Sicherung, radial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Hersteller Art. Nr.: LVR016S, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 0.37 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.16 A, Nennspannung: 240 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Polyfuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG