Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 60 VDC 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16027510
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMD050F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
MF-R Sicherung
PTC
Resettables
Sicherung, SMD, Temperaturbereich: -40...+85 °C, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 1 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.5 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, smd-sicherung 500ma, kaltleiter, Polyfuses SMD, Resettables SMD, SMD-Polyswitch, SMD-Multifuses, Polyswitch
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,62*
10
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,66*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,50*
€ 0,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG