Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellende Sicherung 3.2A 140mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16027122
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Rückstellende Sicherung, Typ=RXEF160, Auslösedauer max.=11.4 s, Auslösestrom=3.2 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.81 mm, Nennspannung=72 V, Thermischer Schock max.=85 °C, Thermischer Schock min.=-40 °C, Widerstand max.=140 mΩ, Widerstand min.=90 mΩ, Alterung in Feuchtigkeit=85°C @ 1000h, ±5%, Passive Alterung=85°C @ 1000h, ±5%, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
231
3
€ 5,95*
ab € 0,299*
€ 0,6649*
10
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,88*
2 Tage
474
1
€ 14,99*
ab € 0,248*
€ 0,885*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6649*
€ 0,79123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5049*
€ 0,60083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,9947* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RXEF185
ab € 0,246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.