Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, radial 2.7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16027114
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RXEF135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
MF-R Sicherung
PTC
Resettables
Sicherung, radial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 2.7 A, Haltestrom @ 23 °C: 1.35 A, Haltestrom @ 60 °C: 0.85 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter, Polyfuses, Sicherungen rückstellend, Multifuses, Polyswitch
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,25*
€ 0,47*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,35*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,223*
€ 0,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG