Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellende Sicherung 2.2A 250mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16027106
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Rückstellende Sicherung, Typ=RXEF110, Auslösedauer max.=8.2 s, Auslösestrom=2.2 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.81 mm, Nennspannung=72 V, Thermischer Schock max.=85 °C, Thermischer Schock min.=-40 °C, Widerstand max.=250 mΩ, Widerstand min.=150 mΩ, Alterung in Feuchtigkeit=85°C @ 1000h, ±5%, Passive Alterung=85°C @ 1000h, ±5%, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,76*
1 Tag
64
1
€ 14,99*
ab € 0,219*
€ 0,796*
Lager 115
119
5
€ 5,95*
ab € 0,2752*
€ 0,8423*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8423*
€ 1,00234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8004*
€ 0,95248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,2115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RXEF135
ab € 0,223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.