Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellende Sicherung 1A 770mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16027064
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückstellende Sicherung
Rückstellende Sicherung, Typ=RXEF050, Auslösedauer max.=4 s, Auslösestrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.51 mm, Nennspannung=72 V, Thermischer Schock max.=85 °C, Thermischer Schock min.=-40 °C, Widerstand max.=770 mΩ, Widerstand min.=50 mΩ, Alterung in Feuchtigkeit=85°C @ 1000h, ±5%, Passive Alterung=85°C @ 1000h, ±5%, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,24 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1300
3
€ 5,95*
ab € 0,2243*
€ 0,5055*
2 Tage
12673
1
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,631*
10
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,194*
€ 0,784*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3955*
€ 0,47065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2243*
€ 0,26692
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,5165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RXEF065
ab € 0,218*
Zubehör
Littelfuse
RXEF075
ab € 0,202*
Zubehör
Littelfuse
RXEF090
ab € 0,20*
Zubehör
Littelfuse
RF2568-000
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.