Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, radial 15.3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16026967
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     C97762-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyswitch
Sicherungen rückstellend
Multifuses
Resettables
Sicherung, radial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Hersteller Art. Nr.: RGEF900, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 15.3 A, Haltestrom @ 23 °C: 9 A, Haltestrom @ 60 °C: 6.4 A, Nennspannung: 16 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
31 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Polyfuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG