Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, radial 8.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16026926
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     A50291-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyswitch
Sicherungen rückstellend
Multifuses
Resettables
Sicherung, radial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Hersteller Art. Nr.: RGEF500, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 8.5 A, Haltestrom @ 23 °C: 5 A, Haltestrom @ 60 °C: 3.6 A, Nennspannung: 16 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Polyfuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG