Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 12 VDC 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16026820
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MINISMDC260F/12-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, SMD, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: 1812, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 5 A, Haltestrom @ 23 °C: 2.6 A
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Polyfuses SMD, Resettables SMD, SMD-Polyswitch, SMD-Multifuses, Polyswitch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG