Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 24 VDC 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16026778
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MINISMDC075F/24-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, SMD, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Hersteller Art. Nr.: MINISMDC075F/24-2, Bauform: 1812, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 1.5 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.75 A, Nennspannung: 24 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, SMD-Multifuses, Polyswitch, Resettables SMD, Polyfuses SMD, SMD-Polyswitch
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,49*
€ 0,58*
€ 25,00*
ab € 0,381*
€ 0,835*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
MINISMDC075F-2
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG