Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 24 VDC 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16026769
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MINISMDC050F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
MF-R Sicherung
PTC
Resettables
Sicherung, SMD, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: 1812, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 1 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.5 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, smd-sicherung 500ma, kaltleiter, Polyfuses SMD, Resettables SMD, SMD-Polyswitch, SMD-Multifuses, Polyswitch
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,27*
€ 0,54*
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG