Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 30 VDC 0.25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16026710
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MICROSMD010F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, SMD, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Hersteller Art. Nr.: MICROSMD010F-2, Bauform: 1210, IEC-Klimakategorie: 40/85 (+85 °C @ 85% R.H, 1000 h), Auslöse-Strom: 0.25 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.1 A, Nennspannung: 30 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, SMD-Multifuses, Polyswitch, Resettables SMD, Polyfuses SMD, SMD-Polyswitch
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,48*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,47*
€ 0,55*
1
€ 25,00*
ab € 0,418*
€ 0,577*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1812L260THDR
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG