| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16026108 Herst.-Nr.: NTCLE100E3104JB0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thermistor, Typ=NTCLE100E3104JB0, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=4190 K, Breite=3.3 mm, Höhe=3 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=24 mm, Toleranz B-Wert (±)=1.5 %, Widerstand bei 25 °C=100 kΩ, Konformität mit Normen=UL Listed, Thermistortyp=NTC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,3175* | € 0,5364* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,26* | € 1,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,264* | € 1,288* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,682* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|