Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand SMD 1.8 kΩ 1206 ± 0.1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16025678
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB182V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
Thin Film Widerstand
Widerstand SMD, Abmessungen L x B x H: 3.2 x 1.6 x 0.6 mm, Resistance technical notation: 1K8, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Bauform: 1206, Widerstandstyp: Metall-Dünnfilm, Nennspannung: 150 V, Widerstand: 1.8 kΩ
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: dünnfilmwiderstand, Präzisions-Chipwiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände, Chip-Widerstände, Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4231*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6401*
€ 0,76172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG