Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 15 VDC 0.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16025602
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0603L010YR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, SMD, Temperaturbereich: -40...85 °C, Auslöse-Strom: 0.5 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.1 A, Nennspannung: 15 VDC, Widerstand max.: 6 Ω, Widerstand min.: 0.9 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, SMD-Multifuses, Polyswitch, Resettables SMD, Polyfuses SMD, SMD-Polyswitch
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,14*
10
€ 5,95*
ab € 0,789*
€ 1,42*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,60*
€ 3,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG