Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Anti-Surge 150 Ω, ± 1 %, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16025510
Herst.-Nr.:
     ERJP06F1500V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 2.0 x 1.25 x 0.6 mm, Resistance technical notation: 150R, Gehäusetyp: 0805, Widerstandstyp: Anti-Surge, Nennspannung: 400 V, Widerstand: 150 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1095*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG