Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Anti-Surge 33 Ω, ± 1 %, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16025303
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP03F33R0V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0603
smd widerstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm, Resistance technical notation: 33R, Gehäusetyp: 0603, Widerstandstyp: Anti-Surge, Nennspannung: 150 V, Widerstand: 33 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,1079*
€ 0,1855*
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG