Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 15 Ω 15 W ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16024906
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZWS015811509KLX000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
drahtwiderstand 15 w
Drahtwiderstand, Abmessungen Körper ø x L: 12 x 62 mm, Resistance technical notation: 15R, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Widerstand: 15 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.016 kg
Nettogewicht:
0.016 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
62 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstände mit Abgriff, Verstellbare Drahtwiderstände, Widerstände mit Zementüberzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG