Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 100 kΩ 80 W ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16024878
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GWS10041003KLX000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Abmessungen Körper ø x L: 23 x 100 mm, Resistance technical notation: 100K, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Widerstand: 100 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.090 kg
Nettogewicht:
0.090 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
101 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstände einstellbar, Drahtwiderstände einstellbar, Widerstände mit Glasur-Umhüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG