Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 10 Ω 25 W ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16024843
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GWS02531009KLX000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Abmessungen Körper ø x L: 12 x 55 mm, Resistance technical notation: 10R, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Widerstand: 10 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Nettogewicht:
0.012 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstände einstellbar, Drahtwiderstände einstellbar, Widerstände mit Glasur-Umhüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG