Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 0.68 Ω 4 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16024767
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     G22041436807J4A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
drahtwiderstand 4w
Drahtwiderstand, Abmessungen Körper ø x L: 4.7 x 13 mm, Resistance technical notation: 0E68, Temperaturbereich: -55...+350 °C, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Spannungsfestigkeit: 200 V, Widerstand: 0.68 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
85 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstände, Widerstände mit Glasur-Umhüllung, Drahtwiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG