Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 2.2 Ω 50 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16024574
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0502R200FE05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Resistance technical notation: 2R2, Temperaturbereich: -50...+125 °C, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Aluminiumgehäuse, Prüfspannung gegen Gehäuse: 2.5 kV, Spannungsfestigkeit: 2000 V, Widerstand: 2.2 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.027 kg
Nettogewicht:
0.027 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Drahtwiderstände im Alu-Gehäuse, Leistungswiderstände, Widerstände für Kühlkörpermontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG