Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 680 Ω 4 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16024404
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     PO591-0 5T 680R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Widerstand, Resistance technical notation: 680R, Temperaturbereich: -55...+200 °C, Gehäusetyp: Axial, Widerstandstyp: Metalloxidschichtwiderstand, Nennspannung: 750 V, Widerstand: 680 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Metalloxydschicht-Widerstände, Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG