Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionswiderstand SMD 5R 20 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16024277
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D2TO020C5R000FTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
präzisionswiderstand vishay
präzisionswiderstand
Präzisionswiderstand SMD, Resistance technical notation: 5R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Bauform: D2PAK, Widerstandstyp: Dickfilm, Nennspannung: 250 V, Widerstand: 5 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Low-Ohm Chipwiderstände, Leistungswiderstände SMD, SMD-Leistungswiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG