Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizfolie 101.6x203.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16023617
Hersteller:
     Minco
Herst.-Nr.:
     HK5179R82.7L12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie minco
heizfolie
Heizfolie, Anschluss: Litzen, 300 mm, Grenztemperatur: 200 °C, Heizleistung max.: 3.5 W/cm², Heizwiderstand: 82.7 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Nettogewicht:
0.023 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
153 mm
Tiefe:
370 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Heizelemente, Elemente, Heiz-, Heizfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,70*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG