Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizfolie 25.4x254.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16023608
Hersteller:
     Minco
Herst.-Nr.:
     HK5167R264L12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie minco
heizfolie
Heizfolie, Anschluss: Litzen, 300 mm, Grenztemperatur: 200 °C, Heizleistung max.: 3.5 W/cm², Heizwiderstand: 264 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
254 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Heizelemente, Elemente, Heiz-, Heizfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG