Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizfolie 25.4x25.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16023604
Hersteller:
     Minco
Herst.-Nr.:
     HK5163R157L12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie minco
heizfolie
heizfolie 300 mm
Heizfolie, Anschluss: Litzen, 300 mm, Grenztemperatur: 200 °C, Heizleistung max.: 3.5 W/cm², Heizwiderstand: 157 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Heizelemente, Elemente, Heiz-, Heizfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG