Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 1 kΩ, ± 5 %, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16020820
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73B3ATTE102J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 2512
smd widerstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 6.3 x 3.1 x 0.6 mm, Resistance technical notation: 1K, Gehäusetyp: 2512, Nennspannung: 200 V, Widerstand: 1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1656*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG