Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 10 kΩ 4 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16016348
Hersteller:
     IRC
Herst.-Nr.:
     T31002FLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 4w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Abmessungen Körper ø x L: 6.3 x 15.8 mm, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -65...+275 °C, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
85 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 16016348
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG