Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 0.15 Ω 4 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16016301
Hersteller:
     IRC
Herst.-Nr.:
     T3R150FLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 4w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Resistance technical notation: 0E15, Temperaturbereich: -65...+275 °C, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Widerstand: 0.15 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 16016301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG