Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 0.1 Ω 5 W ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16015973
Hersteller:
     IRC
Herst.-Nr.:
     LOB5R100FLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Resistance technical notation: 0E1, Bauform: Axial, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Widerstand: 0.1 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Drahtwiderstände, Low-Ohm Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG