Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, kabelgebunden 10Ohm ... 1MOhm 5% 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015828
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCR-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Widerstandszubehör
leistungswiderstand 2w
leistungswiderstand
Widerstandssortiment, kabelgebunden, Typ=CCR-122, Anzahl Werte=48, Nennleistung=2 W, Stück=720 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=250 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=10 Ω, Widerstandstyp=Metallschicht, Serien=E6, Widerstandsgehäusestil=0412
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, kabelgebunden
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 74,77*
Lager 115
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,30*
€ 74,78*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 53,54*
€ 77,28*
1 Tag
28
pro Satz
€ 14,99*
ab € 58,24*
€ 80,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 106,64*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.