Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, bedrahtet E96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16015815
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CBR-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Widerstandszubehör
widerstandszubehör
Widerstandssortiment, bedrahtet, Typ/Fabrikat: Vishay Beyschlag, Bauform: 0207, Bereich: 10 Ω...1 MΩ, Reihe: E96, Sortiments-Typ: Metallschicht-Widerstands-Sortiment, Widerstandstyp: Melf-Widerstand, Temperaturkoeffizient: 50 ppm/°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
7.450 kg
Nettogewicht:
7.450 kg
Höhe:
275 mm
Breite:
309 mm
Tiefe:
320 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sortimente Widerstände, Widerstands-Sortimente, Schichtwiderstands-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,61*
€ 614,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,47*
€ 613,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,50*
€ 570,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG