Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, kabelgebunden 10Ohm ... 1MOhm 1% 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015810
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CBR-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, kabelgebunden, Typ=CBR-11, Anzahl Werte=48, Nennleistung=400 mW, Stück=1850 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=10 Ω, Widerstandstyp=Metallschicht, Serien=E6/E12, Widerstandsgehäusestil=0204
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
32 mm
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
506 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, kabelgebunden
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,70*
€ 167,42*
48 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 174,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,43*
€ 208,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,04*
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 20,73*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,63*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.