Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, kabelgebunden 1Ohm ... 10MOhm 1% 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015807
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CBR-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, kabelgebunden, Typ=CBR-13, Anzahl Werte=144, Nennleistung=400 mW, Stück=3715 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=10 MΩ, Widerstand min.=1 Ω, Widerstandstyp=Metallschicht, Serien=E12/E24, Widerstandsgehäusestil=0204
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
83 mm
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
1943 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, kabelgebunden
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 270,04*
€ 495,07*
Lager 115
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,44*
€ 541,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,97*
€ 644,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,41*
€ 626,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,44*
€ 411,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MF0W2FFE024KIL
ab € 149,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.