Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 100mW, 0603, SMD-RCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015805
Hersteller:
     Constructiva
Herst.-Nr.:
     SMD-RCL25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=SMD-RCL25, Anzahl Werte=60, Nennleistung=100 mW, Nennspannung=75 V, Stück=25 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=10 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=SMD-RCL, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
145 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.