Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Widerstand 150 kΩ ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16012751
Hersteller:
     K-Ohm
Herst.-Nr.:
     RD12JN154T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Kohle-Widerstand, Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.6 x 30 mm, Abmessungen Körper ø x L: 3.5 x 9.5 mm, Resistance technical notation: 150K, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: 0411, Widerstandstyp: Kohleschicht-Widerstand, Nennspannung: 350 V, Widerstand: 150 kΩ
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Kohleschicht-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1189*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG