Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Widerstand 39 Ω ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16010326
Hersteller:
     K-Ohm
Herst.-Nr.:
     RD14JN390T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Kohle-Widerstand, Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.6 x 28 mm, Abmessungen Körper ø x L: 2.4 x 6.4 mm, Resistance technical notation: 39R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: 0207, Widerstandstyp: Kohleschicht-Widerstand, Nennspannung: 250 V, Widerstand: 39 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
62 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Kohleschicht-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0701*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG